曜日別特売

ピッグ甲メリ

ピッグ甲メリ - ペンギンエースピッグ甲メリ - ペンギンエース

豚革を使用した甲メリヤスタイプ

用途電気、設備工事、日曜大工
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07552247TH-3161袋(10双)M23.58.5918豚革、綿甲メリヤス10
オープン
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
07552256TH-3051袋(10双)L2499.519豚革、綿甲メリヤス10
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
71025928TH-3161双M23.58.51122豚革、綿甲メリヤス1
オープン
789
868(税込)
47日以内出荷
返品不可
71025946TH-3051双L24910.521豚革、綿甲メリヤス1
オープン
789
868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする