ペンギンエース
ピッグレインジャー
豚革を使用し手の平2重アテ付のハードタイプ
用途
電気、設備工事、日曜大工
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552274
TH-306
1袋(10双)
M
22.5
9.5
9.5
19
豚革
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552283
TH-306
1袋(10双)
L
23
10
10
20
豚革
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552292
TH-306
1袋(10双)
LL
23.5
10.5
10.5
21
豚革
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71025964
TH-306
1双
M
22.5
9.5
9.5
19
豚革
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71025998
TH-306
1双
L
23
10
10.5
21
豚革
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71026016
TH-306
1双
LL
23.5
10.5
10.5
21
豚革
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください