ペンギンエース
牛クレスト
牛革を使用したオーソドックスタイプ
用途
電気、設備工事、日曜大工
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552353
TH-313
1袋(10双)
L
23
9
10.5
21
牛革
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71026165
TH-313
1双
L
23
9
11.5
23
牛革
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください