ペンギンエース
ヘルインナー 1枚入
(1件のレビュー)
東レフィールドセンサーを使用した吸水、速乾汗取り帽子
用途
電気、設備工事、日曜大工、アウトドア
材質
ポリエステル
使用目的
吸汗
サイズ
フリー
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552448
CP-3-1
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552457
CP-3-1
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552466
CP-3-1
ダークグリーン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552475
CP-3-1
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください