ペンギンエース
Pパターン WINTER W-5
防風、防寒グローブ。保温素材を使用し手にピッタリフィット
用途
警備、アウトドア、日曜大工
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、PVC
機能
防風、防寒・保温
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552938
W-5
1袋(5双)
M
5
23
8.5
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552947
W-5
1袋(5双)
L
5
23.5
9
11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552956
W-5
1袋(5双)
LL
5
24
9.5
11.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71026987
W-5
1双
M
1
23
8.5
10.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71027014
W-5
1双
L
1
23.5
9
11
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71027032
W-5
1双
LL
1
24
9.5
11.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください