曜日別特売

冷却ファン取付台

冷却ファン取付台 - 篠原電機冷却ファン取付台 - 篠原電機
材質(本体)鋼板製寸法H(mm)6仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)2.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07553062CFB-404532452070
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07553078CFB-9010082.58025130
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553087CFB-120130104.810035165
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする