篠原電機
スペーサー
材質(パイプ)
鋼製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法A(mm)
仕上
パイプ径(Φmm)
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07553096
S-1
9.2
5.4
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
13.8
C-22
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07553105
S-1-6.8
9.2
6.8
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
13.8
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07553114
S-2-5
12.7
5
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553123
S-2-8.4
12.7
8.4
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
C-29 C-30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
07553132
S-2-10
12.7
10
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
-
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07553148
S-2-15
12.7
15
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
07553157
S-2-20
12.7
20
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
C-29 C-30
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07553166
S-2-22
12.7
22
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
C-44H
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553175
S-2-25
12.7
25
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
C-29 C-30
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07553184
S-2-30
12.7
30
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
-
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07553193
S-2-31
12.7
31
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
C-44H
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553202
S-2-50
12.7
50
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
17.3
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07553218
S-3-10
16.1
10
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
21.7
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553227
S-3-14
16.1
14
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
21.7
C-44
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553236
S-3-20
16.1
20
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
21.7
C-44
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07553245
S-3-35
16.1
35
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
21.7
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553254
S-3-40
16.1
40
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
21.7
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553263
S-3-45
16.1
45
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
21.7
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553272
S-3-50
16.1
50
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
21.7
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553288
S-8-10
9
10
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上、ニッケルめっき仕上。
15
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553297
S-8-15
9
15
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上、ニッケルめっき仕上。
15
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください