曜日別特売

Pナット

Pナット - 篠原電機Pナット - 篠原電機
材質(本体)鋼板製寸法A(mm)38寸法t(mm)3.2寸法B(mm)10仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具C30/10 C-44 C-44H A-40 A-50内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07553744P-4M4
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
07553753P-5M5
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553762P-6M6
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする