曜日別特売

ABCパーツ

ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機
(3件のレビュー)
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07553832PBK-22-801個84---80
オープン
579
637(税込)
当日出荷
07553848DTK-221個34--M410
オープン
389
428(税込)
当日出荷
07553857DTK-251個34--M410
オープン
379
417(税込)
当日出荷
07553866DTK-301個31--M410
オープン
479
527(税込)
当日出荷
07553875CP-11袋(5個)19---70
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553884CP-21袋(5個)23---90
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
07553893L-80-41袋(5個)288018M4-
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553902L-80-51袋(5個)288018M5-
オープン
759
835(税込)
当日出荷
07553918L-1201袋(5個)3712018--
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
07553927L-155-61個4415843--
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553936I-70-51袋(5個)1770-M5-
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
07553945I-100-41袋(5個)28100-M4-
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
07553954I-100-51袋(5個)26100-M5-
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553963I-1401袋(5個)37140---
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
07553972IR-851袋(5個)2784---
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
07553988IR-1251袋(5個)39122---
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
07553997IR-1651袋(5個)52160---
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554006IR-2001袋(5個)65198---
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554015IR-2401袋(5個)78236---
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554024V-251個374537-9
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
07554033V-321個544537-11
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554042KLD1袋(10個)106215--
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554058KMD1袋(10個)1074---
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554067V-2T1袋(5個)304740M420
オープン
569
626(税込)
当日出荷
07554076V-2ST1袋(5個)204215M415
オープン
479
527(税込)
当日出荷
07554085V-2ST-81袋(5個)20558M427.3
オープン
499
549(税込)
当日出荷
07554094V-3-251袋(5個)332530M4-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07554103V-3-501袋(5個)445030M425
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07554112V-3-751袋(5個)567530M450
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07554128V-3-1001袋(5個)6710030M450
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07554137V-3-1501袋(5個)9015030M450
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554146VD-451袋(5個)2345-M410
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
07554155V-25-H1個2530--15
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07553832
2022-09-03
用途: 盤改造
建設業・工事業

板金業者に依頼するより、モノタロウが便利なので手配した

対象商品 : 07554103
2021-11-21
用途: 自社製品製作

こちらは少ロットで購入できるので、とても助かります。

対象商品 : 07554076
2015-01-22
用途: 機械内部の配線やホースの取付け等に使用
ツカサ機工株式会社建設業・工事業

消耗部品として考えてます。
ロットでの購入(箱買い)をしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする