篠原電機
六角ポスト
材質(本体)
鋼製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07554277
HP-4-70
70
7
10
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07554286
HP-4-80
80
7
10
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
07554295
HP-5-80
80
8
13
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください