篠原電機
分電盤ポスト
材質(本体)
鋼板製
仕上
何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
高さH(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07555327
CP-80
25
64~77
14
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07555336
CP-115
35
88~114
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555345
CP-160
35
117~160
19
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555354
CP-160K
35
117~160
19
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07555363
CP-250K
35
160~250
19
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555372
UP-80
25
64~77
14
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07555388
UP-115
35
88~114
19
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555397
UP-160
35
117~160
19
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555406
UP-160K
35
117~160
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07555415
UP-250K
35
160~250
19
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください