篠原電機
ファン用端子台取付金具
材質(本体)
鋼板
定格電圧(V)
380
寸法t(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07555616
FTK-90
94.5
20
70.5
82.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555625
FTK-120
116.8
31.6
92.8
104.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07555634
FTK-160
150.5
31.6
126.5
138.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください