曜日別特売

スリムブレーカ用渡りバー

スリムブレーカ用渡りバー - 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー - 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー - 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー - 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー - 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー - 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー - 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー - 篠原電機
(1件のレビュー)
仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2内容量1袋(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(g)
種類
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07555704SB-C-30F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯19中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-C型
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
07555713SB-S-30F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯17中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-S型
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
07555722SB-TC-30F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯10中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TC型
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07555738SB-TS-30F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯14中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TS型
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
07555747SB-T-30F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯5中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-T型
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07555756SB-TK-30F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯13中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TK型
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555765SB-C-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯20中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-C型
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
07555774SB-S-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯19中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-S型
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
07555783SB-TC-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯11中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TC型
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
07555792SB-TS-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯15中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TS型
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
07555808SB-T-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯6中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-T型
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555817SB-TK-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯15中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TK型
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555826SBJ-C-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯22中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSBJ-C型
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07555835SBJ-S-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯19中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSBJ-S型
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555844SBJ-TC-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯13中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSBJ-TC型
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555853SBJ-TS-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯16中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSBJ-TS型
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555862SBJ-T-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯6中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSBJ-T型
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07555878SBJ-TK-35F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯15中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSBJ-K型
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555887SB-C-44F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯28中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-C型
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
07555896SB-S-44F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯25中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-S型
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555905SB-TC-44F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯15中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TC型
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
07555914SB-TS-44F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯20中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TS型
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555923SB-T-44F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯8中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-T型
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
07555932SB-TK-44F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯19中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TK型
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555948SB-C-56F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯26中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-C型
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555957SB-S-56F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯24中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-S型
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555966SB-TC-56F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯14中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TC型
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555975SB-TS-56F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯20中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TS型
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555984SB-T-56F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯6中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-T型
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
07555993SB-TK-56F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)銅帯19中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーSB-TK型
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556002SB4-N-30-銅板製213相4線SB4-N型
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556018SB4-S-30-銅板製223相4線SB4-S型
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556027SB4-R-30-銅板製213相4線SB4-R型
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556036SB4-N-35-銅板製233相4線SB4-N型
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556045SB4-S-35-銅板製243相4線SB4-S型
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556054SB4-R-35-銅板製233相4線SB4-R型
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07555722
2024-05-24
用途: 電気分電盤回路増設時
建設業・工事業

商品は規格品なので既設盤の改造がスムーズに完了した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする