篠原電機
分電盤用渡りバー
(1件のレビュー)
材質
銅板製
仕上
ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
シリーズ
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07556063
BW-C-124-12
27
25、ブレーカ:193
5.5
C型
124
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556072
BW-C-134-12
29
30、ブレーカ:203
5.5
C型
134
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07556088
BW-C-140-12
23
35、ブレーカ:208
6
C型
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556097
BW-C-140-15
37
35、ブレーカ:208
7
C型
140
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556106
BW-C-140-15-3
54.75
35、ブレーカ:208
7
C型
140
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556115
BW-C-162-12
36
40.5、ブレーカ:230
6
C型
162
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556124
BW-C-162-15
44
40.5、ブレーカ:230
7
C型
162
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07556133
BW-C-162-15-3
64.55
40.5、ブレーカ:230
7
C型
162
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556142
BW-C-122-12
26.85
ブレーカ:190
6
C型
122
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556158
BW-C-142-12
32
ブレーカ:210
6
C型
142
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556167
BW-C-192-12
43
ブレーカ:260
6
C型
192
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556176
BW-S-124-12
27
25、ブレーカ:193
5.5
S型
124
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556185
BW-S-134-12
29
30、ブレーカ:203
5.5
S型
134
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07556194
BW-S-140-12
23
35、ブレーカ:208
6
S型
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556203
BW-S-140-15
37
35、ブレーカ:208
7
S型
140
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556212
BW-S-140-15-3
54.7
35、ブレーカ:208
7
S型
140
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556228
BW-S-162-12
36
40.5、ブレーカ:230
6
S型
162
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556237
BW-S-162-15
44
40.5、ブレーカ:230
7
S型
162
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07556246
BW-S-162-15-3
64.6
40.5、ブレーカ:230
7
S型
162
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556255
BW-S-122-12
26.7
ブレーカ:190
6
S型
122
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556264
BW-S-142-12
32
ブレーカ:210
6
S型
142
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556273
BW-S-192-12
43
ブレーカ:260
6
S型
192
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556282
BW-T-45-12
10.15
25、ブレーカ:193
5.5
T型
45
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556298
BW-T-47-12-2
10.55
30、ブレーカ:203
5.5
T型
47
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556307
BW-T-47-12
8
35、ブレーカ:208
6
T型
47.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556316
BW-T-47-15
13
35、ブレーカ:208
7
T型
47.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556325
BW-T-47-15-3
18.45
35、ブレーカ:208
7
T型
47.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07556334
BW-T-53-12
12
40.5、ブレーカ:230
6
T型
53
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556343
BW-T-53-15
15
40.5、ブレーカ:230
7
T型
53
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556352
BW-T-53-15-3
21
40.5、ブレーカ:230
7
T型
53
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556368
BW-T-39-12
8.35
ブレーカ:190
6
T型
39
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556377
BW-T-46-12
10.8
ブレーカ:210
6
T型
46
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556386
BW-T-64-12
14.65
ブレーカ:260
6
T型
64.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556395
BW-TC-70-12
16
25、ブレーカ:193
5.5
TC型
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556404
BW-TC-77-12
17
30、ブレーカ:203
5.5
TC型
77
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556413
BW-TC-82-12
14
35、ブレーカ:208
6
TC型
82.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556422
BW-TC-82-15
22
35、ブレーカ:208
7
TC型
82.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556438
BW-TC-82-15-3
32
35、ブレーカ:208
7
TC型
82.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556447
BW-TC-93-12
21
40.5、ブレーカ:230
6
TC型
93.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556456
BW-TC-93-15
26
40.5、ブレーカ:230
7
TC型
93.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556465
BW-TC-93-15-3
37
40.5、ブレーカ:230
7
TC型
93.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556474
BW-TC-69-12
15.35
ブレーカ:190
6
TC型
69
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556483
BW-TC-81-12
18.3
ブレーカ:210
6
TC型
81
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556492
BW-TC-108-12
24
ブレーカ:260
6
TC型
109
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556508
BW-TS-95-12
21
25、ブレーカ:193
5.5
TS型
95
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556517
BW-TS-107-12
24
30、ブレーカ:203
5.5
TS型
107
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556526
BW-TS-117-12
19
35、ブレーカ:208
6
TS型
117.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556535
BW-TS-117-15
31
35、ブレーカ:208
7
TS型
117.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556544
BW-TS-117-15-3
46
35、ブレーカ:208
7
TS型
117.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556553
BW-TS-134-12
30
40.5、ブレーカ:230
6
TS型
134
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ