篠原電機
分岐母線銅バー
材質
銅板製
仕上
ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07556666
CUB-3-15E
1個
380
M5(タップ)
-
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07556675
CUB-4-15E
1個
503
M5(タップ)
-
-
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07556684
CUB-5-20E
1個
845
M5(タップ)
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07556693
CUB-6-20E
1個
1033
M5(タップ)
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556702
CUB-6-25E
1個
1299
M5(タップ)
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07556718
CUB-6-30E
1個
1542
M5(タップ)
-
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556727
CUB-8-30E
1個
2088
M5(タップ)
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07556736
CUB-100
1本
55
M4(タップ)
7
-
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
07556745
CUB-120
1本
74
M4(タップ)
6
-
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
07556754
CUB-200
1本
148
M4(タップ)
9
-
15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
07556763
CUB-225
1本
249
M5(タップ)
8
10
20
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
07556772
CUB-250
1本
318
M4(タップ)
12
-
15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
07556788
CUB-300
1本
449
M5(タップ)
12
15
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
07556797
CUB-400
1本
697
M5(タップ)
12
15
23
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100