曜日別特売

アースバー

アースバー - 篠原電機アースバー - 篠原電機アースバー - 篠原電機アースバー - 篠原電機アースバー - 篠原電機アースバー - 篠原電機アースバー - 篠原電機アースバー - 篠原電機
(7件のレビュー)

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。

用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ径
ねじ穴数
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
ねじ径
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07556806EBA-20-5E204110M55
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07556815EBA-20-10E204160M510
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07556824EBA-20-18E204240M518
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07556833EBA-25-10E254115M410
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07556842EBA-25-20E254165M420
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07556858EBA-30-14E305100M414
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07556867EBA-60-30E606170M430
オープン
4,888
5,377(税込)
当日出荷
07556876EBA-20-10SE205175M510
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07556885EBA-20-12WE205205M512
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 自動車アースの固定

材質は銅製のようですが厚みもあり曲がることなかったです。テスターによる測定ですが、抵抗値も0Ω以下ので良い部品でした。

2025-02-26
用途: 制御盤組立
合同会社関東電装冶具製造業

穴位置も問題なく使用できます、板幅もちょうどいい幅で制御盤の中でも邪魔にならない位置に丁度良く配置できました。

対象商品 : 07556806
2023-04-15
用途: バイクのアーシング
製造業

伝導率が良い銅なので効果がはっきりとわかりました。穴の数も多いのでアーシングが増えても安心ですね。

対象商品 : 07556806
2022-01-07
用途: 車のアーシングに使用
サービス業

車用のアースバーよりしっかりしていて使用感が良く、タップも元配線用1個、枝分け用5個設けられているので端子を重ねて仕様する必要が無く見た目がスマートです

対象商品 : 07556806
2021-12-31
用途: 12Vバッテリの端子に固定して複数の電線を接続するブスバーとして使用
その他業種

キャンピングカーのサブバッテリに10本もの電線を一つのボルトに通して固定していたので安全のために分散化するために使用しました。メッキとタップ穴付きで最適でした。

対象商品 : 07556806
2018-09-12
用途: ソーラーパネル電源分岐
製造業

銅板にクロームメッキがされ、M5が5個、M6が1個、8+穴2個の
穴加工がされていますが、銅の粘り、メッキの厚さが有りネジが素直に入らないので使用前にタップを一度通した方が良いです。
端子台で渡線を使うより電流も流せるし効率的で気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 07556815
2018-03-20
用途: 新設の制御盤のアースバーに
株式会社光栄

もう1点いわせて頂くとビス付き(緑色頭)がよかった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする