スイッチ用渡りバー

スイッチ用渡りバー - 篠原電機スイッチ用渡りバー - 篠原電機
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(本体)
寸法t(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07557296WB-Y25RIDEC:ABS、ABW、ABN黄銅板0.6ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557305WB-Y25LIDEC:ABS、ABW、ABN黄銅板0.6ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557314WB-Y25WIDEC:ABS、ABW黄銅板0.6ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557323WB-Y30W----
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557332WB-FT富士電機:AH黄銅板0.6ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557348WB-FW富士電機:AR マルヤス電業:Aシリーズ(ボタンスイッチ・セレクタスイッチ)黄銅板0.6ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557357WB-FT-20富士電機:AH、AR マルヤス電業:Aシリーズ(ボタンスイッチ・セレクタスイッチ)黄銅板0.6ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07557357
2017-04-18
用途: 盤にスイッチを取り付ける。
テイ シークェンス建設業・工事業

問題無く使えます。
盤の裏面がすっきりします。
但し感動する程でもないので★4です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする