リレー用渡りバー(丸端子タイプ)

リレー用渡りバー(丸端子タイプ) - 篠原電機リレー用渡りバー(丸端子タイプ) - 篠原電機リレー用渡りバー(丸端子タイプ) - 篠原電機
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
全11種類を絞り込む
極数
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
質量(g)
ピッチ(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07557366WBR-29-2B1袋(10個)PYF14A(オムロン)、TP514X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC製/4極)絶縁コーティング:黒色1292
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557375WBR-29-4B1袋(10個)PYF14A(オムロン)、TP514X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC製/4極)絶縁コーティング:黒色4294
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557384WBR-29-6B1袋(10個)PYF14A(オムロン)、TP514X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC製/4極)絶縁コーティング:黒色6296
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557393WBR-29-8B1袋(10個)PYF14A(オムロン)、TP514X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC製/4極)絶縁コーティング:黒色8298
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557402WBR-8.5-12B1袋(10個)TJ(X)-2×12(不二電機工業)絶縁コーティング:黒色78.512
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557418WBR-22-10B1袋(10個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC/2極)絶縁コーティング:黒色112210
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557427WBR-22-10R1袋(100個)PYFZ-08(オムロン)、TP58X1(富士電機)・DNシリーズ(IDEC/2極)絶縁コーティング:赤色112210
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557436WBR-32.5-2B1袋(10個)TP58X5/TP511X2/TP514X2(富士電機)絶縁コーティング:黒色232.52
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557445WBR-32.5-3B1袋(10個)TP58X5/TP511X2/TP514X2(富士電機)絶縁コーティング:黒色432.53
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557454WBR-32.5-4B1袋(10個)TP58X5/TP511X2/TP514X2(富士電機)絶縁コーティング:黒色632.54
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557463WBR-32.5-5B1袋(10個)TP58X5/TP511X2/TP514X2(富士電機)絶縁コーティング:黒色732.55
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする