篠原電機
端子台用渡りバー
適合
IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)
黄銅
寸法t(mm)
0.7
仕上
ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07557472
WBR-16-15B
15
16
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
07557488
WBR-24-10B
10
24
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください