篠原電機
DHホルダー(DINレール取付金具)
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法C
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07557655
DH-9S
90
32
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557664
DH-14S
140
69
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07557673
DH-13RL
137
35
32
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557682
DH-23RL
237
69
69
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください