曜日別特売

DHホルダー

DHホルダー - 篠原電機DHホルダー - 篠原電機DHホルダー - 篠原電機DHホルダー - 篠原電機
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
全7種類を絞り込む
タイプ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07557698DHC-201袋(10個)20332.317保護カバー取付
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557707DHC-20T1袋(10個)20332.335保護カバー取付
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07557716DHC-351袋(10個)35482.321保護カバー取付
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
07557725DHC-35T1袋(10個)35482.339保護カバー取付
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07557734DHC-701袋(10個)70832.331保護カバー取付
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
07557743DHC-70T1袋(10個)70832.349保護カバー取付
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
07557795DH-5050F1個--1.229栓形ヒューズ取付
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする