篠原電機
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
(1件のレビュー)
材質
鋼板+ばね材
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07557804
DHS-5050T
パナソニック製(WK1012W・WK1013W・WK1821・WK3001W・WK3821・WK3012・WK3811)
33
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
07557813
DHS-5085T
パナソニック製(WK3004W・WK3064)
56
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください