P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) - 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) - 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) - 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) - 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) - 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) - 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) - 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) - 篠原電機
(1件のレビュー)
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間内容量1袋(10個)
全46種類を絞り込む
適合電線サイズ(sq)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
種類
適合電線サイズ(sq)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07557865PPOS-862M6ボルトタイプOS型8(KIP電線)、8(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
07557874PPOS-1461.8M6ボルトタイプOS型14(KIP電線)、14電線(MLFC(6.6kV))
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
07557883PPOS-2261.5M6ボルトタイプOS型22(KIP電線)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
07557892PPOS-3861.1M6ボルトタイプOS型38(KIP電線)、30(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557908PPOS60M6ボルトタイプOS型60(KIP電線)、38(MLFC電線(6.6kV))
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07557917PPOS-UB-865M6ボルトタイプOS型難燃性8(KIP電線)、8(MLFC電線(6.6kV))
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
07557926PPOS-UB-1464.8M6ボルトタイプOS型難燃性14(KIP電線)、14電線(MLFC(6.6kV))
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557935PPOS-UB-2264.5M6ボルトタイプOS型難燃性22(KIP電線)
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557944PPOS-UB-3864.1M6ボルトタイプOS型難燃性38(KIP電線)、30電線(MLFC(6.6kV))
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557953PPOS-UB63M6ボルトタイプOS型難燃性60(KIP電線)、38電線(MLFC(6.6kV))
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557962PPOL-871M6ボルトタイプOL型8(KIP電線)、8(MLFC電線(6.6kV))
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
07557978PPOL-1470.8M6ボルトタイプOL型14(KIP電線)、14(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557987PPOL-2270.5M6ボルトタイプOL型22(KIP電線)
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
07557996PPOL-3870.1M6ボルトタイプOL型38(KIP電線)、30(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558005PPOL69M6ボルトタイプOL型60(KIP電線)、38(MLFC電線(6.6kV))
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558014PPOL-UB-877M6ボルトタイプOL型難燃性8(KIP電線)、8(MLFC電線(6.6kV))
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558023PPOL-UB-1476.8M6ボルトタイプOL型難燃性14(KIP電線)、14(MLFC電線(6.6kV))
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558032PPOL-UB-2276.5M6ボルトタイプOL型難燃性22(KIP電線)
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558048PPOL-UB-3876.1M6ボルトタイプOL型難燃性38(KIP電線)、30(MLFC電線(6.6kV))
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558057PPOL-UB75M6ボルトタイプOL型難燃性60(KIP電線)、38(MLFC電線(6.6kV))
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558066PPOL-S-870M6ボルトタイプOL型ステンレス仕様8(KIP電線)、8(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558075PPOL-S-1469.8M6ボルトタイプOL型ステンレス仕様14(KIP電線)、14(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558084PPOL-S-2269.5M6ボルトタイプOL型ステンレス仕様22(KIP電線)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558093PPOL-S-3869.1M6ボルトタイプOL型ステンレス仕様38(KIP電線)、30(MLFC電線(6.6kV))
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558102PPOL-S68M6ボルトタイプOL型ステンレス仕様60(KIP電線)、38(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558118PPOL-B8-885M8ボルトタイプOL-B8型8(KIP電線)、8(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558127PPOL-B8-1484.8M8ボルトタイプOL-B8型14(KIP電線)、14(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558136PPOL-B8-2284.5M8ボルトタイプOL-B8型22(KIP電線)
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558145PPOL-B8-3884.1M8ボルトタイプOL-B8型38(KIP電線)、30(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558154PPOL-B883M8ボルトタイプOL-B8型60(KIP電線)、38(MLFC電線(6.6kV))
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558206PPOD-1129M6ボルトタイプOD型5.5(KIP電線)
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558215PPOD-2128M6ボルトタイプOD型5.5(MLFC電線(6.6kV))
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558224PPOD-3127M6ボルトタイプOD型8(KIP電線)
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558233PPOD-4127M6ボルトタイプOD型14(KIP電線)、14(MLFC電線(6.6kV))
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558242PPOD-5126M6ボルトタイプOD型22(KIP電線)
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07558258PPOD-6125M6ボルトタイプOD型22(MLFC電線(6.6kV))
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558267PPOD-7124M6ボルトタイプOD型38(KIP電線)
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558276PPOD-8123M6ボルトタイプOD型38(MLFC電線(6.6kV))
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558285PPOD-9122M6ボルトタイプOD型60(KIP電線)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558294PPOD-10120.7M6ボルトタイプOD型60(MLFC電線(6.6kV))
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558303PPOD-11117.4M6ボルトタイプOD型100(KIP電線)
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
07558312PPOD-12115M6ボルトタイプOD型100(MLFC電線(6.6kV))
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558328PPOD-13113M6ボルトタイプOD型150(KIP電線)
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558337PPOD-14112M6ボルトタイプOD型150(EM-MLFC電線(6.6kV))
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558346PPOD106M6ボルトタイプOD型200(KIP電線)、150(MLFC電線(6.6kV))
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558355PPOD-250105M6ボルトタイプOD型250(KIP電線)
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07557892
2020-03-27
用途: 高圧配電盤内部配線の固定
久留宮電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

既設配線のホルダーが破損していたため、交換用として購入しました。
従来品は取り付け部がV型であったため締めすぎて破損したと思われます。
当品は電線サイズに合ったU型のため、締めすぎるような可能性はなく、
自信を持った施工が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする