篠原電機
P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)
材質
ポリプロピレン製
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格絶縁電圧(KV)
AC0.6/DC0.75
商用周波耐電圧(kV)
2.2/1分間
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
種類
雷インパルス耐電圧(KV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07558635
G-1-1
33
ボルト
G-1型
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558644
G-1-2
31.58
ナット
G-1型
20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558653
G-2-1
25.23
ボルト
G-2型
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558662
G-2-2
20.06
ナット
G-2型
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558678
G-3-1
19.85
ボルト
G-3型
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558687
G-3-2
17.42
ナット
G-3型
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください