曜日別特売

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) - 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) - 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) - 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) - 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) - 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) - 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) - 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) - 篠原電機
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間内容量1袋(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07558696SM-20-4ポリプロピレン-10両面ナット20
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07558705SM-20-5ポリプロピレン-9両面ナット20
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07558714SM-30ポリプロピレン-19両面ナット30
オープン3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り1点です
07558723S-25-UBポリプロピレン、UL94 V-0-17難燃性25
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558732T-35-UBポリプロピレン-45難燃性35
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558748D-50-UBポリプロピレン-69難燃性50
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558757TM-35ポリプロピレン-18両面ナット35
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558766SB-20-6-L5ポリプロピレン511ナット・ボルト20
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07558775TB-35-L8ポリプロピレン838ナット・ボルト35
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07558784DB-50-L8ポリプロピレン867ナット・ボルト50
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558793SB-20-UBポリプロピレン1313難燃性20
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
07558802SB-25-UBポリプロピレン1219難燃性25
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558818TB-35-UBポリプロピレン、UL94 V-02049難燃性35
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
07558827SMB-20-4ポリプロピレン138ナット・ボルト20
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07558836SMB-20-5ポリプロピレン139ナット・ボルト20
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07558845SC-20-5ポリプロピレン-13両面ナット20
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
07558854SC-40-5ポリプロピレン-18両面ナット40
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
07558863SC-60-5ポリプロピレン-24両面ナット60
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
07558872SS-25ポリプロピレン-32両面2ヶ穴25
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
07558888DD-50ポリプロピレン-71両面2ヶ穴50
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07558897DD-50-8ポリプロピレン-85両面2ヶ穴50
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする