曜日別特売

サポーターSPS製(耐熱タイプ)

サポーターSPS製(耐熱タイプ) - 篠原電機サポーターSPS製(耐熱タイプ) - 篠原電機
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
有効深さ(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07558906SMB-20-5-SPS1310205.515
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
07558915SB-20-5-SPS111520.55.520.5
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
07558924S-25-SPS-2225.5825
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
07558933T-35-SPS-55351135
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
07558942D-50-SPS-91511140
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする