篠原電機
バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)
付属品
ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC750
材質(樹脂部)
ポリプロピレン製
耐荷重(kN)
0.98(100kgf)
材質(ボルト)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
仕上(ボルト)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
商用周波耐電圧(kV)
2.5/1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07559317
S
-
69
普通
39
10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
07559326
S-UB
UL94 V-0
74
難燃性
39
10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07559335
S-150
-
138
-
50
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください