篠原電機
三段式支持台(低圧用)
(1件のレビュー)
材質(本体)
ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2500
定格絶縁電圧(KV)
AC0.6/DC0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07559475
RBS-122-4
黒
52
M4
122
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07559484
RBS-122M-4
緑
52
M4
122
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07559493
RBS-122-5
黒
52
M5
122
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07559502
RBS-122M-5
緑
52
M5
122
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07559518
RBS-122-6
黒
52
M6
122
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07559527
RBS-122M-6
緑
52
M6
122
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07559536
RBS-200-6
黒
75
M6
200
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07559545
RBS-200-8
黒
75
M8
200
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
07559554
RBS-200-10
黒
75
M10
200
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください