曜日別特売

FRPクリート

FRPクリート - 篠原電機FRPクリート - 篠原電機
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
全15種類を絞り込む
厚さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
最大荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560132KD-100-66(ブスバー)40.7(ブスバー間(200mm)の加重試験(試験速度5mm/分))
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560148KD-100-88(ブスバー)40.7(ブスバー間(200mm)の加重試験(試験速度5mm/分))
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560157KD-100-1010(ブスバー)40.7(ブスバー間(200mm)の加重試験(試験速度5mm/分))
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560166KD2-100-66(ブスバー)19.6(ブスバー間(200mm)の加重試験(試験速度5mm/分))
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560175KD2-100-88(ブスバー)19.6(ブスバー間(200mm)の加重試験(試験速度5mm/分))
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560184KD2-100-1010(ブスバー)19.6(ブスバー間(200mm)の加重試験(試験速度5mm/分))
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560193KT-100-66(ブスバー)19.6(ブスバー間(200mm)の加重試験(試験速度5mm/分))
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560202KT-100-88(ブスバー)19.6(ブスバー間(200mm)の加重試験(試験速度5mm/分))
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560218KT-100-1010(ブスバー)19.6(ブスバー間(200mm)の加重試験(試験速度5mm/分))
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560227P-80-66(ブスバー)23.8(ブスバー間(80mm)の加重試験(試験速度2mm/分))
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560236P-80-88(ブスバー)23.8(ブスバー間(80mm)の加重試験(試験速度2mm/分))
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560245P-80-1010(ブスバー)23.8(ブスバー間(80mm)の加重試験(試験速度2mm/分))
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560254P-100-66(ブスバー)23.8(ブスバー間(80mm)の加重試験(試験速度2mm/分))
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560263P-100-88(ブスバー)23.8(ブスバー間(80mm)の加重試験(試験速度2mm/分))
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560272P-100-1010(ブスバー)23.8(ブスバー間(80mm)の加重試験(試験速度2mm/分))
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする