篠原電機
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)
材質(本体)
FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数
3
寸法A(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全13種類を絞り込む
適合電線サイズ(sq)
選択してください
5.5(KIP電線)
5.5(MLFC電線)
8(KIP電線)
14(KIP電線、MLFC電線)
22(KIP電線)
22(MLFC電線)
38(KIP電線)
38(MLFC電線)
60(KIP電線)
60(MLFC電線)
100(KIP電線)
100(MLFC電線)
150(KIP電線)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
適合電線サイズ(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07560288
KW-100-3-1
PPAD-1
5.5(KIP電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560297
KW-100-3-2
PPAD-2
5.5(MLFC電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560306
KW-100-3-3
PPAD-3
8(KIP電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07560315
KW-100-3-4
PPAD-4
14(KIP電線、MLFC電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560324
KW-100-3-5
PPAD-5
22(KIP電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560333
KW-100-3-6
PPAD-6
22(MLFC電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560342
KW-100-3-7
PPAD-7
38(KIP電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560358
KW-100-3-8
PPAD-8
38(MLFC電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560367
KW-100-3-9
PPAD-9
60(KIP電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560376
KW-100-3-10
PPAD-10
60(MLFC電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560385
KW-100-3-11
PPAD-11
100(KIP電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560394
KW-100-3-12
PPAD-12
100(MLFC電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07560403
KW-100-3-13
PPAD-13
150(KIP電線)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください