通気ギャラリー

通気ギャラリー - 篠原電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
ギャラリーサイズ(mm)
板厚(通気ギャラリー)(mm)
材質(通気ギャラリー)
材質(吹込防止カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07561042G2-15-SET-AA2002.3鋼板製鋼板製
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
07561058G2-15-SET-BB2002.3鋼板製鋼板製
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561067G2-15-SET-CC2002.3鋼板製鋼板製
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
07561076G2-15-SET-DD2002.3鋼板製鋼板製
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561085G2-15-SET-EE2002.3鋼板製鋼板製
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561094G2-15-SET-FF2002.3鋼板製鋼板製
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561103G2-20-SET-AA2502.3鋼板製鋼板製
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
07561112G2-20-SET-BB2502.3鋼板製鋼板製
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561128G2-20-SET-CC2502.3鋼板製鋼板製
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
07561137G2-20-SET-DD2502.3鋼板製鋼板製
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561146G2-20-SET-EE2502.3鋼板製鋼板製
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561155G2-20-SET-FF2502.3鋼板製鋼板製
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561164G1-15S-SET-AA2001.5SUS製鋼板製
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561173G1-15S-SET-BB2001.5SUS製鋼板製
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561182G1-15S-SET-CC2001.5SUS製鋼板製
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561198G1-15S-SET-DD2001.5SUS製鋼板製
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561207G1-15S-SET-EE2001.5SUS製鋼板製
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561216G1-15S-SET-FF2001.5SUS製鋼板製
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561225G1-20S-SET-AA2501.5SUS製鋼板製
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561234G1-20S-SET-BB2501.5SUS製鋼板製
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561243G1-20S-SET-CC2501.5SUS製鋼板製
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561252G1-20S-SET-DD2501.5SUS製鋼板製
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561268G1-20S-SET-EE2501.5SUS製鋼板製
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561277G1-20S-SET-FF2501.5SUS製鋼板製
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561286G1-15S-SET-ASA2001.5SUS製SUS製
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561295G1-15S-SET-BSB2001.5SUS製SUS製
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07561304G1-15S-SET-CSC2001.5SUS製SUS製
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561313G1-15S-SET-DSD2001.5SUS製SUS製
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561322G1-15S-SET-ESE2001.5SUS製SUS製
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07561338G1-15S-SET-FSF2001.5SUS製SUS製
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561347G1-20S-SET-ASA2501.5SUS製SUS製
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561356G1-20S-SET-BSB2501.5SUS製SUS製
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561365G1-20S-SET-CSC2501.5SUS製SUS製
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561374G1-20S-SET-DSD2501.5SUS製SUS製
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561383G1-20S-SET-ESE2501.5SUS製SUS製
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07561392G1-20S-SET-FSF2501.5SUS製SUS製
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする