篠原電機
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55
仕様
塩害対策フィルター
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)
1.5
板厚(本体押え枠)(mm)
1.5
材質(通気ギャラリー)
SUS304
材質(吹込防止カバー)
ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(防水パッキン)
CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)
ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(押え枠)
SUS304
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561557
G2-30BFP2S-T
350
335
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561584
G2-45BFP2S-T
500
485
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください