篠原電機
薄型防噴流ギャラリー IP45
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(アウタールーバー)
5Y7/1塗装付き(半ツヤ)
仕上(フィルターケース)
5Y7/1 塗装付き
板厚(アウタールーバー)(mm)
1.5
板厚(フィルターケース)(mm)
1.2
材質(防水パッキン)
CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(アウタールーバー)
SUS304
材質(インナールーバー)
ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(フィルターケース)
SUS304
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
前面開口部面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561636
GTS-20W
1個
125
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561645
GTS-20W-F1
1組
125
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561654
GTS-20W-F2
1組
125
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561663
GTS-45W
1個
250
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561672
GTS-45W-F1
1組
250
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561688
GTS-45W-F2
1組
250
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください