篠原電機
薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(アウタールーバー)
5Y7/1塗装付き(半ツヤ)
仕上(フィルターケース)
5Y7/1塗装付き
板厚(アウタールーバー)(mm)
1.5
板厚(フィルターケース)(mm)
1.2
材質(防水パッキン)
CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(アウタールーバー)
SUS304
材質(インナールーバー)
ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(フィルターケース)
SUS304
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
前面開口部面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561697
GTS-20W-ST
1個
125
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561706
GTS-20W-ST-F1
1組
125
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561715
GTS-20W-ST-F2
1組
125
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561724
GTS-45W-ST
1個
250
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561733
GTS-45W-ST-F1
1組
250
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561742
GTS-45W-ST-F2
1組
250
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください