篠原電機
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
仕様
塩害対策フィルター
寸法B(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(通気ギャラリー)
ヘアライン仕上
板厚(通気ギャラリー)(mm)
1.5
板厚(吹込防止カバー)(mm)
1.5
板厚(本体押え枠)(mm)
1.5
材質(通気ギャラリー)
ステンレス
材質(吹込防止カバー)
ステンレス
材質(防水パッキン)
CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(押え枠)
ステンレス
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561776
G2-15BF-AST
200
185
144
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561785
G2-20BF-AST
250
235
194
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561794
G2-30BF-AST
350
335
303
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561803
G2-45BF-AST
500
485
453
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください