篠原電機
耐塩仕様フード付ギャラリー(屋外用)
仕様
エレクトレット複合不織布
寸法F(mm)
235
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)
1.5
板厚(本体押え枠)(mm)
1.5
板厚(フード)(mm)
1.5
材質(通気ギャラリー)
ステンレス
材質(防水パッキン)
CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)
ステンレス(塩害対策)
材質(フード)
ステンレス
材質(プレフィルター)
不織布フィルター
材質(防虫網)
SUS304 16メッシュ
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法G(mm)
ギャラリー開口部面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07561812
FG-15S-ST
160
200
185
75
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07561828
FG-20S-ST
210
250
235
105
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください