プラスチックギャラリー(屋内用)

プラスチックギャラリー(屋内用) - 篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用) - 篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用) - 篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用) - 篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用) - 篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用) - 篠原電機
電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07562363GP-9--10093
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
07562372GPW-9-ベージュ(5Y7/1色)8310093
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562388GP-9-N--10093
オープン759
759
835(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562397GP-12-124130121
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562406GPW-12-ベージュ(5Y7/1色)124130121
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07562415GP-12-N--130121
オープン929
929
1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
07562424GP-9Fフィルター:GPF-9、フィルター押え金具:GPK-9-10093
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562433GPW-9Fフィルター:GPF-9、フィルター押え金具:GPK-9ベージュ(5Y7/1色)8510093
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07562442GP-9F-Nフィルター:GPF-9、フィルター押え金具:GPK-9-10093
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562458GP-12Fフィルター:GPF-12、フィルター押え金具:GPK-12127130121
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
07562467GPW-12Fフィルター:GPF-12、フィルター押え金具:GPK-12ベージュ(5Y7/1色)128130121
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562476GP-12F-Nフィルター:GPF-12、フィルター押え金具:GPK-1290130121
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする