篠原電機
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
電源コード(m)
1
保護
IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン電源線長さ(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
取付穴ピッチ(mm)
前面開口部面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07562704
GPC-9-F
0.53(50Hz)/0.61(60Hz)
104(Φd=3.5)
28
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07562713
GPC-9-FH
0.44(50Hz)/0.52(60Hz)
104(Φd=3.5)
28
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562722
GPC-12-F
1.06(50Hz)/1.2(60Hz)
132(Φd=3.5)
52
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
07562738
GPC-12-FH
0.97(50Hz)/1.12(60Hz)
132(Φd=3.5)
52
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07562747
GPC-16-F
3.35(50Hz)/4.09(60Hz)
174(Φd=5.5)
96
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07562756
GPC-16-FH
2.72(50Hz)/3.28(60Hz)
174(Φd=5.5)
96
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください