篠原電機
アルミ窓枠 AY型 網入りガラス
材質(パッキン)
CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)
アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)
6.3
板厚(ガラス)(mm)
6.8
材質(押え枠)
アルミニウム合金
材質(窓枠)
アルミニウム合金
材質(ガラス)
金網入りガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07562853
AY-2020AT
200
235
200
235
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562878
AY-2030AT
200
335
300
235
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562896
AY-2040AT
200
435
400
235
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562914
AY-3030AT
300
335
300
335
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562932
AY-4030AT
400
335
300
435
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562957
AY-4040AT
400
435
400
435
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562975
AY-5030AT
500
335
300
535
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562993
AY-5040AT
500
435
400
535
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563018
AY-5050AT
500
535
500
535
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563036
AY-6030AT
600
335
300
635
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563054
AY-6040AT
600
435
400
635
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563072
AY-6050AT
600
535
500
635
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07563097
AY-7030AT
700
335
300
735
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください