篠原電機
アルミ窓枠 AY型 強化ガラス
材質(パッキン)
CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)
アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)
6.3
板厚(ガラス)(mm)
5
材質(押え枠)
アルミニウム合金
材質(窓枠)
アルミニウム合金
材質(ガラス)
強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07562862
AY-2020KT
200
235
200
235
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562887
AY-2030KT
200
335
300
235
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562905
AY-2040KT
200
435
400
235
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562923
AY-3030KT
300
335
300
335
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562948
AY-4030KT
400
335
300
435
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562966
AY-4040KT
400
435
400
435
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07562984
AY-5030KT
500
335
300
535
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563002
AY-5040KT
500
435
400
535
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563027
AY-5050KT
500
535
500
535
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563045
AY-6030KT
600
335
300
635
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563063
AY-6040KT
600
435
400
635
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563088
AY-6050KT
600
535
500
635
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563106
AY-7030KT
700
335
300
735
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください