篠原電機
アルミ窓枠 AMY型 網入りガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.0~3.2
材質(ガラス)
金網入りガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法C(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07563115
AMY-80AT
400
115
80
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563133
AMY-120AT
600
155
120
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください