ゴム窓枠 GMY型

ゴム窓枠 GMY型 - 篠原電機
取付ボルトM5埋込ボルトRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5~3.2板厚(ガラス)(mm)6.8材質(窓枠)EPDM材質(ガラス)金網入りガラス内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07563316GMY-2020A1500パネルカット:97.2パネルカット:97.2-パネルカット:97.2
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563325GMY-2030A2000パネルカット:147.2パネルカット:97.2-パネルカット:97.2
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563334GMY-3030A2800パネルカット:147.2パネルカット:147.2-パネルカット:147.2
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563343GMY-4030A3600パネルカット:147.2パネルカット:197.2-パネルカット:197.2
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563352GMY-4040A4600パネルカット:197.2パネルカット:197.2-パネルカット:197.2
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07563368GMY-5030A4600パネルカット:147.2パネルカット:164.8パネルカット:164.8パネルカット:164.8
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563377GMY-5040A5600パネルカット:197.2パネルカット:164.8パネルカット:164.8パネルカット:164.8
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする