篠原電機
鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス
材質(本体)
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6~3.2
材質(ガラス)
金網入りガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07563483
SN-1010A
116
105
85
105
116
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
07563508
SN-1015A
116
155
135
105
166
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07563526
SN-1520A
166
220
200
155
232
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください