ステンレス製計器用窓枠 IP55

ステンレス製計器用窓枠 IP55 - 篠原電機ステンレス製計器用窓枠 IP55 - 篠原電機
材質(本体)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07563544SNS-1010A11610585105116
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563553SNS-1010K11610585105116
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
07563562SNS-1015A116155135105166
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563578SNS-1015K116155135105166
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
07563587SNS-1520A166220200155232
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563596SNS-1520K166220200155232
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする