樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 網入りガラス

樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 網入りガラス - 篠原電機
寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07563605PY-1010A127100138
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
07563623PY-1020A227200238
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする