アルミ窓枠 角型タイプ

アルミ窓枠 角型タイプ - 篠原電機
RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07563885AKY-3326KT15インチディスプレイ335295260370
オープン
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563894AKY-3730KT17インチディスプレイ370335300405
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
07563903AKY-3931KT19インチディスプレイ390350315425
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする