篠原電機
カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ
タイプ
コンパクト
寸法H(mm)
50
電気容量(W)
200
取付穴(mm)
5.5
材質(キャップ)
端子:陶器製(M5ねじ)
取付穴径(Φmm)
5.5
ヒーター容量(W)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(g)
取付方式
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07565933
SHCK4-1120
ヒーター:SEHC
-
716
4点取付
92
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07565942
SHCK4-1120-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
948
4点取付
92
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07565958
SHCK4-1120-TC
ヒーター:SEHC
-
779
4点取付
92
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07565967
SHCK4-1120-LED
ヒーター:SEHC
-
806
4点取付
92
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07565976
SHCK4-1120-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
1011
4点取付
92
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07565985
SHCK2-1120
ヒーター:SEHC
-
687
2点取付
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07565994
SHCK2-1120-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
919
2点取付
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566003
SHCK2-1120-TC
ヒーター:SEHC
-
750
2点取付
70
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566012
SHCK2-1120-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
982
2点取付
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566028
SHCK4-2220
ヒーター:SEHC
-
716
4点取付
92
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566037
SHCK4-2220-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
948
4点取付
92
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566046
SHCK4-2220-TC
ヒーター:SEHC
-
779
4点取付
92
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566055
SHCK4-2220-LED
ヒーター:SEHC
-
806
4点取付
92
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566064
SHCK4-2220-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
1011
4点取付
92
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566073
SHCK2-2220
ヒーター:SEHC
-
687
2点取付
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07566082
SHCK2-2220-OH
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
919
2点取付
70
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07566098
SHCK2-2220-TC
ヒーター:SEHC
-
750
2点取付
70
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566107
SHCK2-2220-OH-TC
ヒーター:SEHC
キャピラリー:1000
982
2点取付
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566116
SHCK4-1120S
ヒーター:SUS430
-
693
4点取付
92
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566125
SHCK4-1120S-OH
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
925
4点取付
92
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566134
SHCK4-1120S-TC
ヒーター:SUS430
-
756
4点取付
92
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566143
SHCK4-1120S-LED
ヒーター:SUS430
-
783
4点取付
92
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566152
SHCK4-1120S-OH-TC
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
988
4点取付
92
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566168
SHCK2-1120S
ヒーター:SUS430
-
668
2点取付
70
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566177
SHCK2-1120S-OH
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
900
2点取付
70
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566186
SHCK2-1120S-TC
ヒーター:SUS430
-
731
2点取付
70
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566195
SHCK2-1120S-OH-TC
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
963
2点取付
70
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566204
SHCK4-2220S
ヒーター:SUS430
-
693
4点取付
92
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566213
SHCK4-2220S-OH
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
925
4点取付
92
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566222
SHCK4-2220S-TC
ヒーター:SUS430
-
756
4点取付
92
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566238
SHCK4-2220S-LED
ヒーター:SUS430
-
783
4点取付
92
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566247
SHCK4-2220S-OH-TC
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
988
4点取付
92
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566256
SHCK2-2220S
ヒーター:SUS430
-
668
2点取付
92
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566265
SHCK2-2220S-OH
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
900
2点取付
70
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566274
SHCK2-2220S-TC
ヒーター:SUS430
-
731
2点取付
70
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566283
SHCK2-2220S-OH-TC
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
963
2点取付
70
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566292
SHCK4-1120AS
ヒーター:SUS430
-
624
4点取付
92
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566308
SHCK4-1120AS-OH
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
821
4点取付
92
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566317
SHCK4-1120AS-TCS
ヒーター:SUS430
-
674
4点取付
92
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566326
SHCK4-1120AS-OH-TCS
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
871
4点取付
92
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566335
SHCK2-1120AS
ヒーター:SUS430
-
605
2点取付
70
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566344
SHCK2-1120AS-OH
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
804
2点取付
70
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566353
SHCK2-1120AS-TCS
ヒーター:SUS430
-
655
2点取付
70
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566362
SHCK2-1120AS-OH-TCS
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
854
2点取付
70
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566378
SHCK4-2220AS
ヒーター:SUS430
-
624
4点取付
92
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566387
SHCK4-2220AS-OH
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
821
4点取付
92
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566396
SHCK4-2220AS-TCS
ヒーター:SUS430
-
674
4点取付
92
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566405
SHCK4-2220AS-OH-TCS
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
871
4点取付
92
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566414
SHCK2-2220AS
ヒーター:SUS430
-
605
2点取付
92
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566423
SHCK2-2220AS-OH
ヒーター:SUS430
キャピラリー:1000
804
2点取付
70
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ