篠原電機
スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様
OUTLINE※C-82:[J]
タイプ
端子台形・コンパクト
取付方式
4点取付
寸法H(mm)
50
定格電圧(V)
端子台:600
寸法D(mm)
92
定格電流(A)
端子台:40
寸法W(mm)
280
電気容量(W)
200
取付穴(mm)
5.5
取付穴径(Φmm)
5.5
寸法P1(mm)
202
寸法P2(mm)
84
ヒーター容量(W)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電源電圧(V)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07566527
SHCK4-1120-T
SPCC、端子台:ポリカーボネート
110
695
430×92×50
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07566536
SHCK4-2220-T
SPCC、端子台:ポリカーボネート
220
695
430×92×50
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
07566606
SHCK4-1120S-T
ヒーター:SUS430、端子台:ポリカーボネート
110
635
280×92×50
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566615
SHCK4-2220S-T
ヒーター:SUS430、端子台:ポリカーボネート
220
635
280×92×50
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07566685
SHCK4-1120AS-T
ヒーター:SUS430、端子台:ポリカーボネート
110
570
280×92×50
SUS304
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07566694
SHCK4-2220AS-T
ヒーター:SUS430、端子台:ポリカーボネート
220
570
280×92×50
SUS304
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください