篠原電機
スペースヒーター
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
25.9
寸法C(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
材質
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07566877
SH-1105
110V、50W
電気亜鉛めっき鋼板製
179
170
152
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
07566886
SH-1105S
110V、50W
スペースヒーター:SUS304製
179
170
152
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07566895
SH-1110
110V、100W
電気亜鉛めっき鋼板製
241
240
222
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
07566904
SH-1110S
110V、100W
スペースヒーター:SUS304製
241
240
222
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07566913
SH-1120
110V、200W
電気亜鉛めっき鋼板製
371
390
372
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
07566922
SH-1120S
110V、200W
スペースヒーター:SUS304製
371
390
372
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07566938
SH-2205
220V、50W
電気亜鉛めっき鋼板製
178
170
152
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07566947
SH-2205S
220V、50W
スペースヒーター:SUS304製
178
170
152
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07566956
SH-2210
220V、100W
電気亜鉛めっき鋼板製
240
240
222
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
07566965
SH-2210S
220V、100W
スペースヒーター:SUS304製
240
240
222
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07566974
SH-2220
220V、200W
電気亜鉛めっき鋼板製
369
390
372
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07566983
SH-2220S
220V、200W
スペースヒーター:SUS304製
369
390
372
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください