篠原電機
サーモスタット
質量(g)
90
接点
CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)
設定温度(℃)
0~120
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて100以上
復帰温度差(℃)
4±2
容量(A)
20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500(対アース間)
設定値誤差(℃)
±4
有負荷接点寿命(回)
100000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07566992
TS-120S
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください